曜日別特売

モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット

モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット - ACE(エース)
(1件のレビュー)

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。
【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。
【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。

用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105内容量1袋
注意
※扉についている蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その扉に付いている他の全ての蝶番をお取替えください。1個だけを取替えると、開き角度が合わない等、不具合の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
かぶせタイプ
開き角度(度)
カップ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485979MFA6H7C99+BATP0HR4全かぶせ10535
オープン
489
538(税込)
当日出荷
29485988MFA6H7L99+BATP0HR4半かぶせ10535
オープン
619
681(税込)
当日出荷
29485997MFA6H6S99+BATP0HR4インセット10535
オープン
729
802(税込)
当日出荷
29486006MFA6H5C99+BATP0HR4全かぶせ10535
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29485979
2024-06-03
用途: 交換

こんなに安価でいいの しっかりしたいい製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする