ACE(エース)
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体
(1件のレビュー)
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途
キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
仕様
キャッチ有
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
105
内容量
1個
注意
※扉についている蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その扉に付いている他の全ての蝶番をお取替えください。1個だけを取替えると、開き角度が合わない等、不具合の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
かぶせタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486015
MFA6H7C99
全かぶせ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
29486024
MFA6H7L99
半かぶせ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください