A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP453i
A3モノクロレーザービームプリンター LBP453i
高速印刷で生産性を向上。コンパクトながら印刷業務のセキュリティ強化に貢献する、MEAP対応A3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。
両面印刷機能を標準装備。
両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。
MEAP ADVANCEも標準搭載。A4で43枚/分の高速出力。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
- 仕様
- (ページ記述言語)LIPS V
- セット内容
- トナーカートリッジ062スターター他
- シリーズ
- Satera
- 消費電力(W)
- 最大:1380、動作時平均:約700、最小:1.2
- エコマーク認定
- 認定
- 本体質量(kg)
- 約25.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 484×527×297
- 対応
- (両面印刷)標準対応
- 機能
- (標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
- 最大解像度
- 2400dpi相当
- 使用環境
- 温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)
- 保証期間
- 6ヶ月間(訪問修理)
- 印刷速度
- (普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:43枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 43ページ/分
- プリント方式
- レーザー方式
- ファーストプリント時間(秒)
- (A4片面印刷)6.3以下
- 給紙容量
- (64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
- 使用可能用紙サイズ
- 給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5
- インターフェイス
- USB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- メーカー商品コード
- 4961C001
- 適合トナー
- トナーカートリッジ062/062VP
- 商品タイプ
- プリンタ
- エコマーク認定番号
- 22 155 047
- 内容量
- 1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。また、配送車が配送先の軒先まで進入できない場合は納品できません。※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ






















