Creality K2 Plus Combo 3Dプリンター
大型・多色・高速を1台で実現。創造力を解き放つ次世代3Dプリンター。
Creality K2 Plus Comboは、本格的な大型造形とマルチカラー印刷を高次元で両立したハイエンド3Dプリンターです。350×350×350mmの大型造形エリアを備え、試作品やコスプレアイテム、フィギュア、大型パーツなども分割せずに一体造形できるため、クリエイターから教育機関、設計・開発部門まで幅広い用途に対応します。
付属のCFS(Creality Filament System)による4色までのマルチカラー印刷が可能です。複数のフィラメントを自動で切り替えながら造形でき、複雑な配色やデザインも手間なく再現。さらにCFSを追加することで最大16色の印刷に対応し、これまで以上に自由な作品制作を可能にします。
また、最高600mm/sの高速印刷性能と強固なアルミ合金フレーム、高精度なステップサーボモーターを採用。大型モデルでも短時間かつ高品質な造形を実現し、試作や製品開発の効率化にも貢献します。
自動レベリングやベルト張力自動調整、AIカメラによる造形監視機能など、初心者でも扱いやすい各種自動化機能を搭載。さらに加熱チャンバーを備え、PLAやPETGだけでなく、カーボンファイバー強化材やエンジニアリングプラスチックなど高機能フィラメントにも対応します。
「趣味の3Dプリントをワンランク上げたい方」「マルチカラー作品を効率よく制作したいクリエイター」「試作品を高速・高精度に製作したい企業ユーザー」に特におすすめの一台。Creality K2 Plus Comboなら、アイデアをこれまで以上にスピーディーかつ鮮やかに形にできます。
- 内容量
- 1台
注意
※ComboモデルはCFSが標準付属しているため、購入後すぐに最大4色のマルチカラー印刷が可能です。さらにCFSを追加購入することで最大16色まで拡張できます。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ