E-tool
E-tool タイヤレバー 3本SET
リムに傷つけしないプラスチック製のタイヤレバー。
用途
クリンチャータイヤを外す際に使用します。
材質
プラスチック
幅(mm)
15
全長(mm)
115
質量(g)
12(1本)
内容量
1セット(3本)
注意
※ノーパンクタイヤ、チューブレスタイヤに使用不可です。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486697
YC-311
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください