クッションレジャーシート 6~7人用

クッションレジャーシート 6~7人用 アサヒ興洋

6~7人座れる大型のクッションレジャーシート。
3層構造で長時間でもおしりが痛くなりにくい。

付属品ストッパー×4個、手提げバッグ 材質本体/ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム、ストッパー/ポリプロピレン、手提げ袋/EVA樹脂 ハイド&シーク 寸法(cm)180×240 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29488517 -
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする