ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式設置フリー形
リモコン別売
設置形態PS扉内設置形
号数16号
内容量1台
関連資料:
(0.19MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
ガスふろ給湯器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29493950 | GT-CP1672AW-T BL | 60487835 | GT-CP1672AW-T-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-CP1672AW-T-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 29493959 | GT-CP1672AW-T BL | 60487851 | GT-CP1672AW-T-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-CP1672AW-T-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 29493968 | GT-CP1672AW-T BL | 60487860 | GT-CP1672AW-T-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-CP1672AW-T-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 29493977 | GT-CP1672AW-T BL | 60487869 | GT-CP1672AW-T-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-CP1672AW-T-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |