曜日別特売

旋削チップ CNMG-GU

旋削チップ CNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GU - 住友電工ハードメタル

汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。
広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。
これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。
また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。

形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31048309CNMG090304N-GU AC4010KPVDコーティング3.183.81鋳鉄9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048318CNMG090304N-GU AC4015KPVDコーティング3.183.81鋳鉄9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048327CNMG090304N-GU AC8020PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048336CNMG090308N-GU AC4010KPVDコーティング3.183.81鋳鉄9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048345CNMG090308N-GU AC4015KPVDコーティング3.183.81鋳鉄9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048354CNMG090308N-GU AC8020PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048370CNMG090404N-GU AC810PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048379CNMG090404N-GU AC830PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048388CNMG090404N-GU T1000Aサーメット4.763.81鋼、鋳鉄9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048397CNMG090404N-GU T1500Aサーメット4.763.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048406CNMG090404N-GU T1500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048415CNMG090408N-GU AC810PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048424CNMG090408N-GU AC830PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
31048440CNMG090408N-GU T1000Aサーメット4.763.81鋼、鋳鉄9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048449CNMG090408N-GU T1500Aサーメット4.763.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048458CNMG090408N-GU T1500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048467CNMG090412N-GU AC4010KPVDコーティング4.763.81鋳鉄9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048476CNMG090412N-GU AC4015KPVDコーティング4.763.81鋳鉄9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048485CNMG090412N-GU AC8020PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048494CNMG090412N-GU AC810PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048510CNMG090412N-GU AC830PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048519CNMG090412N-GU T1000Aサーメット4.763.81鋼、鋳鉄9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048528CNMG090412N-GU T1500Aサーメット4.763.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048537CNMG090412N-GU T1500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048546CNMG120404N-GU AC4010KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048555CNMG120404N-GU AC4015KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048564CNMG120404N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048580CNMG120404N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31048589CNMG120404N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048598CNMG120404N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31048607CNMG120404N-GU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048616CNMG120408N-GU AC4010KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31048625CNMG120408N-GU AC4015KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31048634CNMG120408N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048650CNMG120408N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31048659CNMG120408N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31048668CNMG120408N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31048677CNMG120408N-GU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048686CNMG120412N-GU AC4010KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048695CNMG120412N-GU AC4015KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048704CNMG120412N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048720CNMG120412N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048729CNMG120412N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048738CNMG120412N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31048747CNMG120416N-GU AC4010KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048756CNMG120416N-GU AC4015KPVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048765CNMG160608N-GU AC4010KPVDコーティング6.356.35鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048774CNMG160608N-GU AC4015KPVDコーティング6.356.35鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31048790CNMG160608N-GU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31048799CNMG160608N-GU AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GU型ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする