鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) - 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) - 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) - 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) - 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) - 住友電工ハードメタル

独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。
最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。
新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。

用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※内部給油でお使いください。MQL加工でもご使用いただけます。
※ドリルの振れは0.02mm以下に抑えてください。
※異音・振動など異常がみられるときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※保持具内へのフルート入り込みは避けてください。
※加工部の食いつき部が異形状(傾き・断続等)の場合、食いつき時送り量を半分程度に下げてください。
それでも加工安定性が確保できない場合は、フラットマルチドリルMDF型にてフラット面の前加工を推奨いたします。
※貫通時断続加工になる場合は貫通前より送り量を半分程度に下げてください。
全317種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
317種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
先端長(mm)
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31049849MDH0300S04H03 ACH70OAL:72.64LU:16.1PL:0.6L/D:3
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049858MDH0300S04H05 ACH70OAL:86.64LU:28.1PL:0.6L/D:5
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049867MDH0300S04H08 ACH70OAL:92.64LU:31.1PL:0.6L/D:8
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049876MDH0310S04H03 ACH70OAL:72.64LU:16PL:0.6L/D:3
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049885MDH0310S04H05 ACH70OAL:86.64LU:28PL:0.6L/D:5
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049894MDH0310S04H08 ACH70OAL:92.64LU:31PL:0.6L/D:8
22,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049910MDH0320S04H03 ACH70OAL:72.64LU:15.8PL:0.6L/D:3
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049919MDH0320S04H05 ACH70OAL:86.64LU:27.8PL:0.6L/D:5
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049928MDH0320S04H08 ACH70OAL:92.64LU:30.8PL:0.6L/D:8
22,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049937MDH0330S04H03 ACH70OAL:72.64LU:15.7PL:0.6L/D:3
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049946MDH0330S04H05 ACH70OAL:86.64LU:27.7PL:0.6L/D:5
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049955MDH0330S04H08 ACH70OAL:92.64LU:30.7PL:0.6L/D:8
22,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049964MDH0340S04H03 ACH70OAL:72.64LU:15.5PL:0.6L/D:3
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049980MDH0340S04H05 ACH70OAL:86.64LU:27.5PL:0.6L/D:5
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049989MDH0340S04H08 ACH70OAL:92.64LU:30.5PL:0.6L/D:8
22,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049998MDH0350S04H03 ACH70OAL:72.64LU:15.4PL:0.6L/D:3
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050007MDH0350S04H05 ACH70OAL:86.64LU:27.4PL:0.6L/D:5
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050016MDH0350S04H08 ACH70OAL:92.64LU:30.4PL:0.6L/D:8
22,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050025MDH0360S04H03 ACH70OAL:72.74LU:17.8PL:0.7L/D:3
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050034MDH0360S04H05 ACH70OAL:86.74LU:31.3PL:0.7L/D:5
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050050MDH0360S04H08 ACH70OAL:92.74LU:37.3PL:0.7L/D:8
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050059MDH0370S04H03 ACH70OAL:72.74LU:17.7PL:0.7L/D:3
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050068MDH0370S04H05 ACH70OAL:86.74LU:31.2PL:0.7L/D:5
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050077MDH0370S04H08 ACH70OAL:92.74LU:37.2PL:0.7L/D:8
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050086MDH0380S04H03 ACH70OAL:72.74LU:17.5PL:0.7L/D:3
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050095MDH0380S04H05 ACH70OAL:86.74LU:31PL:0.7L/D:5
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050104MDH0380S04H08 ACH70OAL:92.74LU:37PL:0.7L/D:8
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050120MDH0390S04H03 ACH70OAL:72.74LU:17.4PL:0.7L/D:3
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050129MDH0390S04H05 ACH70OAL:86.74LU:30.9PL:0.7L/D:5
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050138MDH0390S04H08 ACH70OAL:92.74LU:36.9PL:0.7L/D:8
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050147MDH0400S04H03 ACH70OAL:72.74LU:17.2PL:0.7L/D:3
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050156MDH0400S04H05 ACH70OAL:86.74LU:30.7PL:0.7L/D:5
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050165MDH0400S04H08 ACH70OAL:92.74LU:36.7PL:0.7L/D:8
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050174MDH0410S06H03 ACH70OAL:80.86LU:19.7PL:0.8L/D:3
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050190MDH0410S06H05 ACH70OAL:98.86LU:34.7PL:0.8L/D:5
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050199MDH0410S06H08 ACH70OAL:105.86LU:41.7PL:0.8L/D:8
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050208MDH0420S06H03 ACH70OAL:80.86LU:19.5PL:0.8L/D:3
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050217MDH0420S06H05 ACH70OAL:98.86LU:34.5PL:0.8L/D:5
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050226MDH0420S06H08 ACH70OAL:105.86LU:41.5PL:0.8L/D:8
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050235MDH0430S06H03 ACH70OAL:80.86LU:19.4PL:0.8L/D:3
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050244MDH0430S06H05 ACH70OAL:98.86LU:34.4PL:0.8L/D:5
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050260MDH0430S06H08 ACH70OAL:105.86LU:41.4PL:0.8L/D:8
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050269MDH0440S06H03 ACH70OAL:80.86LU:19.2PL:0.8L/D:3
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050278MDH0440S06H05 ACH70OAL:98.86LU:34.2PL:0.8L/D:5
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050287MDH0440S06H08 ACH70OAL:105.86LU:41.2PL:0.8L/D:8
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050296MDH0450S06H03 ACH70OAL:80.86LU:19.1PL:0.8L/D:3
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050305MDH0450S06H05 ACH70OAL:98.86LU:34.1PL:0.8L/D:5
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050314MDH0450S06H08 ACH70OAL:105.86LU:41.1PL:0.8L/D:8
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050330MDH0460S06H03 ACH70OAL:80.96LU:21PL:0.9L/D:3
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31050339MDH0460S06H05 ACH70OAL:98.96LU:38PL:0.9L/D:5
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする