曜日別特売

18-8砥石固定台(長さ調整機能付)

18-8砥石固定台(長さ調整機能付) - 坂井精工

包丁研ぎをもっと手軽にプロ並みに!
シンクに渡してしっかりと固定ができ、安全にご使用いただけます。
本体裏に装着されたゴム脚によって安定して作業が行え、シンク以外の場所でも使用できます。シンクとテーブル両方使えて便利!
2ヶのサムスクリュウボルトで固定するだけでシンクの脱着が簡単に行えます。
板厚1.5mmで強度があり、砥石をしっかりと固定できます。
ホルダーサイズが可変式で砥石の長さに合わせてご使用いただけます。
18-8ステンレスヘアーライン仕様で錆びに強く美しい外観です。
分解・脱着が簡単で丸洗いでき、衛生的です。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)338×133×62適合寸法(mm)砥石:195~265、シンク:奥行330~580内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29506200-
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする