曜日別特売

ステンレスシンプルカス揚げ

ステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレスステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレスステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレスステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレスステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレスステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレスステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレスステンレスシンプルカス揚げ - カネコプレス
用途飲食店向け業務用商品。材質ステンレス内容量1個
全12種類を絞り込む
直径(Φmm)
メッシュ
網目
12種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄長さ(mm)
メッシュ
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29506735-8118540メッシュ細目
250
169
186(税込)
翌々日出荷
29506744-8118516メッシュ荒目
250
169
186(税込)
翌々日出荷
29506760-10017540メッシュ細目
270
189
208(税込)
翌々日出荷
29506769-10017516メッシュ荒目
270
189
208(税込)
翌々日出荷
29506778-11318540メッシュ細目
290
199
219(税込)
翌々日出荷
29506787-11318516メッシュ荒目
290
199
219(税込)
翌々日出荷
29506796-14024040メッシュ細目
460
309
340(税込)
3日以内出荷
29506805-14024016メッシュ荒目
460
309
340(税込)
翌々日出荷
29506814-15525540メッシュ細目
500
339
373(税込)
翌々日出荷
29506830-15525516メッシュ荒目
500
339
373(税込)
3日以内出荷
29506839-17026540メッシュ細目
600
399
439(税込)
翌々日出荷
29506848-17026516メッシュ荒目
600
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする