カネコプレス
ステンレス すくい網
用途
飲食店向け業務用商品。
材質
ステンレス
柄長さ(mm)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
メッシュ
網目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29506857
-
55
30メッシュ
細目
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
29506866
-
55
16メッシュ
中目
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
29506875
-
55
10メッシュ
荒目
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
29506884
-
60
30メッシュ
細目
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
29506900
-
60
16メッシュ
中目
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
29506909
-
60
10メッシュ
荒目
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
29506918
-
70
30メッシュ
細目
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
29506927
-
70
16メッシュ
中目
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
29506936
-
70
10メッシュ
荒目
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください