曙産業
とびだせ!おにぎり
とびだすおにぎり型で6個のおにぎりが一度にできる!
出来上りサイズ1個:60×60、約75g
ごはんに直接触れず、衛生的です。
焼きおにぎりもGOOD!
セット内容
押し型、型枠、しゃもじ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
344
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
188×42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29507286
CH-2110
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください