曙産業
たまッシュ!
ゆでたまごを素早くマッシュ!
たまごサラダがあっというまに完成します。
容量(mL)
330
材質(本体)
AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×127×65
耐熱温度(℃)
枠:80、容器:90
材質(ワイヤー部)
18-8ステンレス
材質(枠)
ABS樹脂
内容量
1個
注意
※金属製のスプーンは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29507505
CH-2102
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください