曜日別特売

プログレード 厚み調整ミニスライサー

プログレード 厚み調整ミニスライサー - 下村工業

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。
本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。
料理に合わせて2段階の厚みのスライスができます。
スイッチ式で手で簡単に厚みを調節することができます。
安全に調理できるホルダー付。
厚さ調節機能付き:1.5・2.0mm

材質(本体)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×55×25耐熱温度(℃)本体:100、ホルダー:110、スイッチ:180材質(刃)ステンレス材質(ホルダー)ポリプロピレン材質(スイッチ部)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507837PG-630
1,300
869
956(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする