曜日別特売

プログレード 快速キャベツスライサー

プログレード 快速キャベツスライサー - 下村工業

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。
本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。
薄くふわふわなキャベツの千切りが素早くできます。
安全に調理できるホルダー付。
ホルダーを本体にセットして、刃をカバーできます。

材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×45耐熱温度(℃)本体:80、ホルダー:110材質(刃)ステンレス材質(ホルダー)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507846PG-628
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする