曜日別特売

CHIBA リッター 手動ブレッドスライサー ピアット5

CHIBA リッター 手動ブレッドスライサー ピアット5 - 千葉工業所

かわいらしい見た目のハンドル式ブレッドスライサーです。
実用性はもちろん、置いているだけでも絵になります。
電気を使用しませんので使う場所を選びません
波刃と丸刃を標準付属品としましたのでお好みで付け替えることができます。
パンの他にローストビーフなどもスライスすることができます。
丸洗いが可能です。

付属品丸刃×1、波刃×1、バンブートレー×1質量(kg)4.3直径(Φmm)丸刃:170、波刃:170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×375×255調節範囲(mm)厚さ:1~20トレー寸法(mm)バンブートレー:245×350×H22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507898ピアット5
89,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする