曜日別特売

リッター 手動式フードスライサー ポディオ3

リッター 手動式フードスライサー ポディオ3 - ジーエスホームプロダクツリッター 手動式フードスライサー ポディオ3 - ジーエスホームプロダクツ

この手動スライサーはクランクのスムーズな回転で操作可能で、電源は不要です。
SDGsに対応し、手動式じゃメンテナンスも簡単です。

用途プレーン刃:ハム、ソーセージ等の肉の薄切り、野菜、ギザ刃:パンのスライス質量(kg)3.3刃径(Φmm)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×2505×335最大切断寸法(mm)200×140調節範囲(mm)厚さ:1~20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507907-プレーン刃
55,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
29507916-ギザ刃
55,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする