象印 オーブントースター こんがり倶楽部

象印 オーブントースター こんがり倶楽部 象印マホービン

トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
ニューに適した火力を選べる「火力3段切りかえ」
ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」
丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」・「スライド式くず受皿」
「15分タイマー」。

質量(kg)4.8 消費電力(W)1300 内寸法(mm)トレー:約255×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×345×225 電源(単相/V)100 50/60Hz 庫内寸法(mm)270×295×90 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29509000 ET-GC30
12,000
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする