TRUST(トラスト)[厨房用品]
脱毛防止 ロングハンドル マルチブラシ ソフト
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。
耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。
使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質
ポリプロピレン、PBT
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
140×52×410
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29510680
1261303
レッド
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29510689
1261305
イエロー
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29510698
1261301
ブルー
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
29510707
1261302
グリーン
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29510716
1261304
ホワイト
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください