TRUST(トラスト)[厨房用品]
脱毛防止 セーフティーブラシ
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。
耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。
使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質
ポリプロピレン、PBT
毛丈(mm)
60
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
120×145×545
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29510829
1282303
レッド
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29510838
1282305
イエロー
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29510847
1282301
ブルー
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29510856
1282302
グリーン
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29510865
1282304
ホワイト
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください