TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト脱毛防止 スクラブブラシ
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。
耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。
使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質
ポリプロピレン、PBT
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×55
毛丈(mm)
32
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29510874
1293303
レッド
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29510890
1293305
イエロー
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29510899
1293301
ブルー
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29510908
1293302
グリーン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29510917
1293304
ホワイト
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください