トラスト ショートハンドルブラシ ソフト

トラスト ショートハンドルブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ショートハンドルブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ショートハンドルブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ショートハンドルブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ショートハンドルブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]

手にフィットするグリップで、器具や設備の細かい場所までしっかりと洗浄できます。

材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)44材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)134×80×245内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295111791241603レッド
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
295111881241605イエロー
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
295111971241601ブルー
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
295112061241602グリーン
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
295112151241604ホワイト
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする