TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ショートハンドルブラシ ハード
手にフィットするグリップで、器具や設備の細かい場所までしっかりと洗浄できます。
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
44
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
134×80×245
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29511224
1243603
レッド
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
29511240
1243605
イエロー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29511249
1243601
ブルー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
29511258
1243602
グリーン
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
29511267
1243604
ホワイト
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください