TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト オールカラー セーフティーブラシ
グリップガード付きで。スライサー等の刃が付いた機器を安全に洗浄できます。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
60
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
145×120×545
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29511529
1282603
レッド
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29511538
1282605
イエロー
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29511547
1282601
ブルー
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29511556
1282602
グリーン
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
29511565
1282604
ホワイト
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください