トラスト オールカラーカウンターブラシ ソフト

トラスト オールカラーカウンターブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールカラーカウンターブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールカラーカウンターブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールカラーカウンターブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールカラーカウンターブラシ ソフト - TRUST(トラスト)[厨房用品]

壁や作業台の粉末を掃くのに適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム

材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)57材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)80×40×285内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295116781301603レッド
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
295116871301605イエロー
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
295116961301601ブルー
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
295117051301602グリーン
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
295117141301604ホワイト
3,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする