TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト オールカラー パウダーブラシ
ブラシ幅がワイドなので、作業台や機械の面に広がる粉末やゴミを掃きだすのに適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
57
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
102×21×280
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29511827
1331603
レッド
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
29511836
1331605
イエロー
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
29511845
1331601
ブルー
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
29511854
1331602
グリーン
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
29511870
1331604
ホワイト
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください