TRUST(トラスト)[厨房用品]
金属検知機対応 ロングハンドルマルチブラシ
金属検出器対応
食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
全長(mm)
410
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
40
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
140×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29512107
1263201
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください