金属検知機対応 パウダーブラシ

金属検知機対応 パウダーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]

金属検出器対応
食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。

ブルー材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)280×21毛丈(mm)57材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295121161332201
13,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする