曜日別特売

トラストH付パイプブラシΦ55×450

トラストH付パイプブラシΦ55×450 - TRUST(トラスト)[厨房用品]
(1件のレビュー)

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。

材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)450ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ55×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295121681322601
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29512168
2024-10-04
用途: アイス製造のパイプライン洗浄
株式会社 小野ファーム製造業

開封後の使用前から先端のブラシの毛が抜ける。
青色で抜けてしまっても可視化は出来ますが、ここまですぐに抜けてしまいますと、怖くて使用し兼ねます。
ブラシの硬さ、針金の構造はとても良いです。
抜け防止の改善よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする