TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラストH付パイプブラシΦ30×500
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質
芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)
500
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
30×150
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29512290
1326603
レッド
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
29512299
1326605
イエロー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
29512308
1326601
ブルー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
29512317
1326602
グリーン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
29512326
1326604
ホワイト
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください