TRUST(トラスト)[厨房用品]
ステンレス カラーチューブブラシ ソフト
長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!
使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
色分けできてHACCPに対応
材質
PBT
全長(mm)
160
直径(Φmm)
20
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
注意
※ハンドルは別売りのワイヤハンドルをご使用ください。
※全長は接合部を含む。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29512536
Φ20
レッド
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
29512545
Φ20
イエロー
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
29512554
Φ20
ブルー
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
29512570
Φ20
グリーン
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
29512579
Φ20
ホワイト
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください