Carlisle(カーライル)
カーライル ハンドネイルブラシ
柔らかい感触で手にやさしいので、指先
爪の洗浄に最適です。
全長(mm)
127
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
22
材質(ブラシ部)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
50×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29512807
40020EC
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください