曜日別特売

カーライル ディテールブラシ

カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)カーライル ディテールブラシ - Carlisle(カーライル)

洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。
耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。
毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。
持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。
細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。
衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える

全長(mm)225毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)22×88内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2951297442022ECブルー
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
2951299042022ECグリーン
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
2951299942022ECホワイト
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
2951300842022ECイエロー
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
2951301742022ECレッド
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
2951302642022ECブラック
1,300
899
989(税込)
3日以内出荷
2951303542022ECパープル
1,300
899
989(税込)
3日以内出荷
2951304442022ECベージュ
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする