トラスト アングルブルーム(ハンドル付)PET毛

トラスト アングルブルーム(ハンドル付)PET毛 - TRUST(トラスト)[厨房用品]

強いコシがあり耐摩耗性、耐熱性に優れています。

全長(mm)900先端寸法(mm)190×30毛丈(mm)135~145材質(毛)PET(ポリエステル)耐熱温度(℃)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295131846621
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする