コンパクトフロアカラーブラシ ソフト 42.5cm

コンパクトフロアカラーブラシ ソフト 42.5cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]コンパクトフロアカラーブラシ ソフト 42.5cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]コンパクトフロアカラーブラシ ソフト 42.5cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]コンパクトフロアカラーブラシ ソフト 42.5cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]コンパクトフロアカラーブラシ ソフト 42.5cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]

汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!
細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。

材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)425×62毛丈(mm)60材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130内容量1個
注意
※ハンドル別売り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29513200-レッド
11,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
29513209-イエロー
11,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
29513218-ブルー
11,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
29513227-グリーン
11,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
29513236-ホワイト
11,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする