TRUST(トラスト)[厨房用品]
コンパクトフロアカラーブラシ ハード 42.5cm
汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!
細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
425×62
毛丈(mm)
60
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
注意
※ハンドル別売り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29513245
-
レッド
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
29513254
-
イエロー
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
29513270
-
ブルー
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
29513279
-
グリーン
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
29513288
-
ホワイト
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください