TRUST(トラスト)[厨房用品]
マルチフェイススクラブフロアカラーブラシ
多角フェイス形状でフロアの角、排水溝内面、壁面等を効率的に洗浄!
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×128
毛丈(mm)
41
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
注意
※ハンドル別売り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29513297
1072603
レッド
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29513306
1072605
イエロー
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
29513315
1072601
ブルー
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29513324
1072602
グリーン
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29513340
1072604
ホワイト
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください