TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト オールカラータンクブラシ ハード
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×135×93
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
注意
※ハンドル別売り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29513394
1053603
レッド
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
29513410
1053605
イエロー
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
29513419
1053601
ブルー
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
29513428
1053602
グリーン
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
29513437
1053604
ホワイト
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください