Carlisle(カーライル)
カーライルアルミハンドル800mm
軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。
材質
差し込み部:ポリプロピレン
直径×長さL(Φmm×mm)
25×762
耐熱温度(℃)
100
材質(ハンドル)
アルミニウム
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
パープル
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29514539
40246EC
ホワイト
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
29514548
40246EC
ブルー
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
29514557
40246EC
グリーン
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
29514566
40246EC
イエロー
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
29514575
40246EC
レッド
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
29514584
40246EC
パープル
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください