女性用検査衣

女性用検査衣 サーヴォ(サンペックスイスト)

衛生第一の現場ニーズに応えるプロフェッショナル白衣!
抗菌
耐久性に優れており、清潔な衛生環境を守ります。
左胸、両脇ポケット
袖口ゴム入り
ボタンの落下による異物混入を防ぐスナップボタン仕様です。

ホワイト サイズ5L 混率(%)ポリエステル65+綿35 肩幅(cm)47 着丈(cm)110 適応腹囲(cm)132 裄丈(cm)58 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29515747 MR220
5,800
4,598
5,058 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする