和田助製作所
SW3段ピュアアフタヌーンティースタンド
材質:18-8ステンレス
皿受:上段/Φ126、中段/Φ168、下段/Φ168
用途
上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンドが登場
ステンレス製なのでとても丈夫。
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×290×360
皿受(Φmm)
上段:126、中段:168、下段:168
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517278
-
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください