S型3段ピュアアフタヌーンティースタンド

S型3段ピュアアフタヌーンティースタンド - 和田助製作所

材質:18-8ステンレス
皿受:上段/Φ126、中段/Φ168、下段/Φ168

用途
上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンドが登場
ステンレス製なのでとても丈夫。
材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×275×360皿受(Φmm)上段:126、中段:168、下段:168内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517287-
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする