Richell(リッチェル)
使っていいね!やわらかスプーン
先端がやわらかく、口当たりがやさしい。
持ちやすい、すくいやすい、食べやすい形です。
先端がやわらかく、やさしい口あたりです。
持ちやすく、すくいやすい持ち手です。
材質
熱可塑性エラストマー/ポリプロピレン
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(先端)
熱可塑性エラストマー
食器の種類
子供用食器
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517734
-
190
大
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
29517750
-
180
小
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください