Richell(リッチェル)
使っていいね! 持ちやすいスプーン
滑り止め付なので握力の弱い方でも持ちやすく、 しっかりとすくうことができます。
口当たりが優しいやわらか素材です。
煮沸、薬液、電子レンジ消毒できるので衛生的に使用 することができます。
材質
熱可塑性エラストマー/ポリプロピレン
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×192×20
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(先端)
熱可塑性エラストマー
食器の種類
子供用食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517768
-
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください