曜日別特売

iwaki ベーシック スポンジ型(径18cm用)

iwaki ベーシック スポンジ型(径18cm用) - IWAKI(AGCテクノグラス)

耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)
電子レンジに、オーブンに。今やキッチンに欠かせない世界の定番iwakiクッキングウェア
表面が滑らかなので、油汚れも簡単に落ち、食器洗いが楽です。
プラスチックとことなり酸や塩分に強いガラスなので、残り香もなく衛生的です。

直径(Φmm)底:160サイズ(cm)18容量(L)1.4内径×高さH(Φmm×mm)180×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29520376BC240
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする