ジーエスホームプロダクツ
18-8 3B ラウンドプレート
シンプルな使いやすいデザイン。
カフェやレストランなど業務用やアウトドアにも最適。
耐久性があり、錆びに強く洗いやすいステンレススチール製。
材質
ステンレス
形状
ラウンド
色
シルバー
電子レンジ
不可
食器の種類
洋食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521067
JC-20/3BR
196
29
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
29521076
JC-22/3BR
217
30
¥
1,050
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
29521085
JC-24/3BR
236
30
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください