使っていいね! すくいやすい小鉢

使っていいね! すくいやすい小鉢 - Richell(リッチェル)

煮沸、薬液、電子レンジ消毒することができ、 衛生的に使用することができます。
食器を置いたまま、すくいやすい。
角に食品を集めやすい形状です。
内側カーブになっているので、角に集めやすく こぼしにくいです。
片手でもすくいやすい底面滑り止め付き。

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー高さ(mm)42質量(g)65短辺(mm)120長辺(mm)120電子レンジ食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521180-
500
459
505(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする