弘益
アルミアームチェア
スタッキング可能(4脚まで)
屋外使用可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521514
AL-53AC
アルマイト
2.2
530×560×710
415
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
29521505
AL-W53AC
背もたれ:ポリエチレン
3.1
545×580×820
435
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください