VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル)

VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ VARIOUS SHELF&TABLE(ベリアス シェルフ&テーブル) サンカ

アウトドアにもインテリアにも使える1台2役の便利なシェルフ&テーブル。インテリアでは積み重ねてシェルとして、アウトドアでは天板を載せてテーブルとして使える。
アルミ製でサビに強い粉体塗装!スタイリッシュでプラクティカルなデザイン。軽量なのに丈夫、耐荷重量が約30kgまで可能。
コンパクトに折りたためて、持ち運びや収納に便利。積み重ねの固定や、持ち運びの脚の開閉防止になるゴムバンド2本付き。

用途シェルフ、テーブル、ラック、ローテーブル、マルチラックとして。キャンプやバーベキューなどアウトドアに。軽量 持ち運び おしゃれ 折りたたみ セット内容本体×1台、ゴムバンド×2本、天板×1枚 材質本体/スチール、天板/アルミニウム・ポリエチレン、ゴムバンド/天然ゴム・ポリプロピレン 質量(kg)2.57(本体/1.88、天板/0.69) ブラック 天板耐荷重(kg)約30 加工本体:粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×35×22.5 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29531339 VST-BKAL
オープン
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする